Šroubovák pro šrouby Torx Plus® s 3složkovou rukojetí Haptoprene®, Profil Torx Plus®: 8IP

Artiklové číslo: 625942 8IP
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
750 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx Plus® Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby s vnitřním TORX-PLUS®
Celková délka L 145 mm
Délka čepele l1 60 mm
Materiál chromvanadiová ocel
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; protiskluzové
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním TORX-PLUS® 8IP
Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnitřním TORX-PLUS® Černý hrot
Druh produktu Šroubovák
Povrch chromované; niklované
Pohon Rukojeť
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 625942 8IP
EAN / GTIN 4067263013037
Číslo výrobce 625942 8IP
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Ergonomicky tvarovaná silová rukojeť s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene® a s plastovým jádrem odolným vůči nárazům. Díky speciální struktuře povrchu lze i s mokrýma nebo mastnýma rukama přenášet vysoké utahovací momenty.
Čepel z chromvanadiové oceli. Povrch poniklovaný a chromovaný, hrot černý.