Izvijač za profil Torx Plus®, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene 8IP

Št. art.: 625942 8IP
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
  • Material: Kromvanadijevo jeklo

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Profil Torx Plus® 8IP
Dolžina rezila 60 mm
celotna dolžina 145 mm
Pogonski profil Izvijač TORX-PLUS®
Material Kromvanadijevo jeklo
Material ročaja Haptoprene
Izvedba držala okrogle
Površina ponikljano in kromirano
Konica črna
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 625942 8IP
EAN/GTIN 4067263013037

Opis

Izvedba:

Ergonomično oblikovan ročaj z oprijemljivo površino Haptoprene in jedrom iz umetne mase, odpornim proti udarcem. Zaradi posebne strukture površine omogoča prenos velikih zateznih momentov, tudi z mokrimi in naoljenimi rokami.
Steblo iz krom-vanadijevega jekla. Površina je nikljana in kromirana, konica je črne barve.
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
    Profil Torx Plus® Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico