Skruetrækker til Torx Plus®, med T-greb, Torx Plus®-profil: 10IP

Art.-nr.: 625911 10IP
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
134 styk på lager

Vælg variant og styktal

Torx Plus®-profil Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Udgang til indvendige TORX-PLUS®-skruer
Udførelse lige
Materiale specialstål / speciallegering
Længde, klinge l1 60 mm
Samlet længde L 105 mm
Farve blå; rød
Grebsegenskaber ergonomisk
Grebstype t-greb
Størrelse, udgang, til indvendige TORX-PLUS®-skruer 10IP
Bemærk, til indvendige TORX-PLUS®-skruer sort spids
Klingediameter 3,5 mm
Produkttype skruetrækker
Overflade forkromet; forniklet
Drev greb
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 625911 10IP
EAN/GTIN 7610733287598
Producentnummer PB 1408.10-60

Betegnelse

Udførelse:

Ergonomisk formet T-greb med hudvenlig kappe af elastomer og en kerne i specielt sejt og slagfast polypropylen. Klinge af PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed ved særligt seje materialer. Forniklet og forkromet overflade, sorte spidser.