{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Entraînement de sortie | pour vis TORX-PLUS® femelles | |
| Exécution | forme droite | |
| Matériau | acier spécial / Alliage spécial | |
| Longueur lame l1 | 60 mm | |
| Longueur totale L | 105 mm | |
| Couleur | bleu; Rouge | |
| Caractéristiques poignée | propriété ergonomique | |
| Type de poignée | poignée transversale, 3/8 | |
| Taille côté sortie, pour vis TORX-PLUS® femelles | 10IP | |
| Particularité, pour vis TORX-PLUS® femelles | pointe noire | |
| Diamètre de lame | 3,5 mm | |
| Type de produit | tournevis | |
| Surface | avec chromage; nickelage | |
| Transmission | poignée | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 625911 10IP | |
| EAN / GTIN | 7610733287598 | |
| Réf. fabricant | PB 1408.10-60 |