Elektronikskruetrækker til Torx® ESD TX5

Art.-nr.: 625777 TX5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
88 styk på lager
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Klingelængde 50 mm
Hel længde 143 mm
Drivprofil Skruetrækkere til TORX®-skruer
Materiale, klinge PB Swiss Tools-speciallegering
Kappe, drejelig ja
Boring i Torx®-profil nej
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 625777 TX5
EAN/GTIN 7610733268610
Producentnummer 8124.5-50 ESD

Betegnelse

Udførelse:

Ergonomisk flerkomponent-skaft med drejelig kappe.
Klinge af PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed ved særligt seje materialer. Forniklet og forkromet overflade, sort spids.
Værktøjsgreb af afledende kunststof, ESD-egnet.
Fra TX6 Torx®-profil med boring til skruer med og uden sikringsstift.

Anvendelse:

Til præcis og effektiv skruning på elektroniske artikler. Også ideel til finere indstillings- og justeringsarbejder.
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
    Torx®-profil Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven