{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Salida de velocidad | Para tornillos TORX® internos | |
| Longitud total L | 143 mm | |
| Longitud cuchilla l1 | 50 mm | |
| Material | acero especial / aleación especial | |
| Zona de protección ESD (EPA) | sí | |
| Características del mango | Caperuza giratoria; Forma ergonómica | |
| Tipo de asa | Mango estándar | |
| Tamaño de salida, Para tornillos TORX® internos | TX5 | |
| Particularidad, Para tornillos TORX® internos | Punta negra | |
| Tipo de producto | Destornilladores | |
| Superficie | aplicación niquelada; cromado/a | |
| Accionamiento | Mango | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 625777 TX5 | |
| EAN / GTIN | 7610733268610 | |
| Número del fabricante | PB 8124.5-50 ESD |