HSS-G bor 2,0x85 mm, DIN 340

Art.-nr.: 625031000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 625031000
EAN/GTIN 4007430100702
Producentnummer 625031000
L-nummer L01750 1638

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Præcisionsdrejebor af højtydende hurtigstål, efter DIN 340, slebet fra det massive, lange, cylindriske, højreskærende, type N, krydsslebet 135° efter DIN 1412 C (fra 3 mm), Diametertolerance h8
  • Overflade blank
  • Til højeste belastning og præcision i industri og handel
  • Til boring af stål og støbestål, legeret og ulegeret, gråt støbejern, nodulært støbejern, sintret jern, nysølv, grafit. Op til 900 N/mm² trækstyrke.

Egenskab:

  • Arbejdslængde: 56 mm
  • Diameter: 2 mm
  • Samlet længde: 85 mm
  • Salgsenhed: 1