Vinkelskruetrækker til Torx® med kuglehoved TX20

Art.-nr.: 624915 TX20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
355 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Torx®-profil TX20
Vinkelbenlængde 94×18 mm
Drivprofil Skruetrækkere til TORX®-skruer
Materiale Krom-vanadium-stål
Udførelse af skaft vinklet
Overflade forkromet
Spids sort
Kuglehoved på langt ben ja
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 624915 TX20
EAN/GTIN 4045197236074

Betegnelse

Udførelse:

Vinklet skaft, helt hærdet (sej, hård). Langt ben med kuglehoved, der kan påsættes i en skrå vinkel på op til 25°.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet. Sorte spidser.
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
    Torx®-profil Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven