Clés mâles coudées pour Torx® avec tête sphérique TX20

Réf.: 624915 TX20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
129 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Profil Torx® TX20
Longueur branche 94×18 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Matériau Acier au chrome-vanadium
Type de queue courbée
Surface chromé
Pointe noir
Tête sphérique sur la branche longue oui
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 624915 TX20
EAN / GTIN 4045197236074

Description

Exécution:

Corps coudé, entièrement trempé (résistant). Longue branche avec tête sphérique pouvant être insérée en oblique jusqu’à 25°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé. Extrémités noires.
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
    Profil Torx® Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier