Klapskive 125 mm P 80, F-ZK, F

Art.-nr.: 624478000
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Flapskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 624478000
EAN/GTIN 4007430437280
Producentnummer 624478000

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Velegnet til grov- og mellemslibning i hele metalsektoren, rustfrit stål, stål, stål, støbejern og stålplader
  • Høj flapbelægning på glasvævsskive
  • Uniformt høj slibeydelse
  • Kølig slibning
  • Lavt støjniveau
  • Uniformt slibemønster; Komfortabel slibning med kun meget lave vibrationer
  • Mest velegnet til bearbejdning af rustfrit stål
  • Maksimal arbejdshastighed 80 m/s; lamelskive i skråt design: Angrebsvinkel 7-9°.

Egenskab:

  • Udførelse: Lige
  • Diameter x boring: 125 x 22,23 mm
  • Kornstørrelse: P 80
  • Maks. omdrejningstal: 12200 /min.