Flapskive 125 mm P 120, F-NK

Art.-nr.: 624398000
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Flapskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 624398000
EAN/GTIN 4007430444011
Producentnummer 624398000

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Velegnet til grov- og mellemslibning af stål, ikke-jernholdige metaller, træ og plast
  • Høj flapbelægning på glasvævsskive
  • Uniformt høj slibeydelse
  • Kølig slibning
  • Lavt støjniveau
  • Uniformt slibemønster; behagelig slibning med kun meget lave vibrationer
  • Maximal arbejdshastighed 80 m/s
  • Skråt design: angrebsvinkel 7-9°.

Egenskab:

  • Design: Skrå
  • Diameter x boring: 125 x 22,23 mm
  • Kornstørrelse: P 120
  • Maks. omdrejningstal: 13300 /min.