Fiberskive 125 mm P 24, NK

Art.-nr.: 624218000
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 25 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Fiberskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 624218000
EAN/GTIN 4007430409621
Producentnummer 624218000

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Velegnet til brug i hele metalbranchen
  • Til grov- og finslibning
  • Til arbejde på svejsesømme, afristearbejde, afgratning
  • Høj materialeaftagning med lang levetid
  • Uniformt slibemønster
  • Maximal arbejdshastighed 80 m/s
  • Fiberskiver til fastspænding på underlagsplade!

Egenskab:

  • Diameter x boring: 125 x 22,23 mm
  • Kornstørrelse: P 24
  • Maks. omdrejningstal: 12200 /min.