Bægerbørste 80x0,5 mm/ M 14, stål, knudret

Art.-nr.: 623710000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 623710000
EAN/GTIN 4007430407757
Producentnummer 623710000
L-nummer L01750 1107
Producent/ansvarlig person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Universelt anvendelig inden for metalbearbejdning, f.eks. til rengøring, afgratning, afskalning, afpudsning, afstøvning, udjævning af svejsesømme og -pletter, fjernelse af slagger, skjolder og gammel maling
  • Til arbejde på store overflader, svejsesømme osv.
  • Trimtype: ståltråd knudret

Egenskab:

  • Trådtykkelse: 0,50 mm
  • Diameter: 80 mm
  • Indvendigt gevind: M 14
  • Maks. omdrejningstal: 8600 /min.