25 stiksavklinger ″grundmetal″ 51/ 1,2 mm

Art.-nr.: 623692000
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
Artikelnummer 623692000
EAN/GTIN 4007430440808
Producentnummer 623692000
L-nummer L01750 1971
Producent/ansvarlig person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Gode skæreresultater med god værktøjslevetid

Egenskab:

  • Version: Fræset / bølget
  • Tykkelse: 1 mm
  • Overholder Bosch type: T 118 A.
  • Materiale: HSS
  • Materialeegnethed: Stålplader 1-3 mm / ikke-jernholdige metaller
  • Brugbar længde: 51 mm
  • Produktbeskrivelse: Gode skæreresultater med god værktøjslevetid
  • Salgsenhed: 25
  • tandafstand: 1,2 mm