25 lames de scie sauteuse « basic metal » 51/ 1,2 mm

Réf.: 623692000
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
Référence article 623692000
EAN / GTIN 4007430440808
Réf. fabricant 623692000
Article hors catalogue L01750 1971
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • bons résultats de coupe et longue durée de vie

Caractéristique(s):

  • Version : meulée/ondulée
  • Epaisseur: 1 mm
  • Conforme à la norme Bosch Type : T 118 A.
  • Matériau : HSS
  • Compatibilité des matériaux : tôles d'acier de 1-3 mm / métaux non ferreux
  • Longueur utile: 51 mm
  • Description du produit : bons résultats de coupe et bonne durée de vie de l'outil
  • Unité de vente: Pas de 25
  • dents: 1,2 mm