Borehammer SDS-max P4P / 26 x 520 mm

Art.-nr.: 623252000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 623252000
EAN/GTIN 4061792156906
Producentnummer 623252000
L-nummer L01760 100675
Producent/ansvarlig person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ekstremt robust og aggressivt borhoved af massivt hårdmetal, 4-kantet for ekstraordinær levetid og holdbarhed ved boring i armeret beton
  • Slidmærket på begge sider af hovedpladen tjener som indikator til at vurdere dowelhullernes dimensionsnøjagtighed.
  • Den 4-spiralede spiralgeometri sikrer en vibrationsfattig boreadfærd og lavt spiralslid
  • 90° midtpunkt for præcis punktboring og lidt udflisning ved borehulskanten
  • Ideal til brug i armeret beton og hård natursten.

Egenskab:

  • Arbejdslængde: 400 mm
  • Diameter: 26 mm
  • Samlet længde: 520 mm
  • Salgsenhed: 1