Flapskive 125 mm P 120, N-ZK

Art.-nr.: 623198000
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Flapskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 623198000
EAN/GTIN 4007430087775
Producentnummer 623198000

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Velegnet til grov- og mellemslibning i hele metalsektoren, rustfrit stål, stål, stål, støbejern og stålplader
  • Kvalitet ″Novoflex″: kraftig indgangsklasse
  • Uniformt høj slibeydelse
  • Kølig slibning
  • Uniformt slibemønster; behagelig slibning med kun meget lave vibrationer
  • Bedst egnet til bearbejdning af rustfrit stål
  • Maksimal arbejdshastighed 80 m/s
  • Skråt design: angrebsvinkel 7-9°.

Egenskab:

  • Design: Skrå
  • Diameter x boring: 125 x 22,23 mm
  • Kornstørrelse: P 120
  • Maks. omdrejningstal: 12200 /min.