{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Udførelse | lige | |
| Grebsegenskaber | ergonomisk | |
| Grebstype | standardgreb | |
| Nøglestørrelse, til skruer med udvendig sekskant | 5 mm | |
| Udvendig diameter, til skruer med udvendig sekskant | 10 mm | |
| Med leddelt hoved, til skruer med udvendig sekskant | nej | |
| Bemærk, til skruer med udvendig sekskant | med fleksibelt skaft | |
| Produkttype | topnøgle | |
| Materiale | krom-vanadium-stål | |
| Overflade | forkromet | |
| Samlet længde | 231 mm | |
| Set | nej | |
| Drev | greb | |
| Udgang | til skruer med udvendig sekskant | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 622401 5 | |
| EAN/GTIN | 4045197950109 | |
| Producentnummer | 622401 5 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |