{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Zev ključa | 5 mm | |
| Dolžina L | 30 mm | |
| ⌀ na izhodni strani | 10 mm | |
| celotna dolžina | 231 mm | |
| Dolžina rezila | 150 mm | |
| Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
| Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem |
| Številka izdelka | 622401 5 | |
| EAN/GTIN | 4045197950109 | |
| Številka proizvajalca | 622401 5 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |