Trappetrin i blank aluminium i speciallængde

Art.-nr.: 62183
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Overstigning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 62183
EAN/GTIN 4031405621831
Producentnummer 062183

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Med gitter
  • Passage bredde 536 mm, specielle bredder på forespørgsel
  • Anbefaling til afslutning af nedkørslen: Justerbare vægbeslag eller fodplader
  • Stige til nedstigning: Længde 1,220 mm, skåret til længde på stedet
  • Længere leveringstider på grund af ordrerelateret produktion

Egenskab:

  • Gennemgangsbredde: 536 mm
  • Ind-/udrejse: Loftsbeklædt
  • Længde: 1200 mm
  • Lederlængde: 1220 mm
  • Kabellængde inkl. Afgangsspær: 2213 mm
  • Klar længde: 1080 mm
  • Materiale: Aluminium
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj