Mechanische Spindel incl. bøsning/møtrik Ø 20,955 mm für Spindelgewinde G 1/2″ /14, 300 mm Länge, 5,4 mm Gewinde

Art.-nr.: 621300
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Cooling lubricant ne
Type of product orodje za vreteno, nesprecifično
Smer rezanja nevtralna
Izvedba orodja polno jeklo
Naprava za uravnoteženje brez
Balancing brez
Adjustment range nastavitev ni možna

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 621300
EAN/GTIN 4021176765346
Producentnummer 621300
L-nummer L80010 1931
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beschreibung:

  • Die mechanische Druckspindel ist das Herzstück eines jeden KUKKO Abziehers. Damit lässt sich eine maximale Zugkraft von 10 t erzielen. Die manuelle Betätigung der Spindel sorgt für eine gefühlvolle Kontrolle des Abziehvorgangs. Das Feingewinde garantiert zudem eine perfekte Kraftübertragung. Eine umkehrbare Spindelspitze ermöglicht sowohl auf glatten Oberflächen als auch bei Zentrierungen ein sicheres Aufsetzen der Spindel.
  • Optimale Gleiteigenschaft im Gewindegang dank Spezialbeschichtung
  • Ideale Anpassung der Spindel an die Welle durch zweiseitige Spindelspitze

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]: 22 mm
  • Durchmesser [mm]: 20,955 mm
  • Gewindemaß der Spindel: G 1/2″ /14
  • Gesamtlänge der Spindel [mm]: 300 mm
  • Gesamtlänge der Spindel [inch]: 11 13/16
  • Gewindesteigung [mm]: 14
  • Aufnahmedurchmesser Spindelspitze [mm]: 12,5 mm
  • Messen des Gewindes [mm]: 5,4 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven