Dobbeltbundet stiknøgle, Hul aksel, sekskantet 13 x 17 mm

Art.-nr.: 6211450
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6211450
EAN/GTIN 4010886621141
Producentnummer 6211450
L-nummer L60160 2576

Betegnelse

Beskrivelse:

Udførelse i henhold til DIN 896, form B, ISO 2236, ISO 1085
Med hul skaft, af stålrør, DIN 2391 sømløs, hærdet, af materiale C35, forkromet
Med boring til drejestifter nr. 26 D og nr. 26 RS (bestilles separat)
*Ikke standardiseret

Egenskab:

  • 26 D: 10
  • 26 RS: 2
  • Indsætningsdybde 1: 9,5 mm
  • Indstiksdybde 2: 12,0 mm
  • Samlet bredde [mm]: 23 mm
  • Samlet højde [mm]: 21 mm
  • Samlet længde [mm]: 150 mm
  • Materiale: C35
  • Overflade: forkromet
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 13 x 17
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Tilbehør