Måleindsats 573/14-L35 - M 2,5mm / 40mm / 4,7mm

Art.-nr.: 62087
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype
Måleføler

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 62087
EAN/GTIN 4031452620870
Producentnummer 62087
L-nummer L40460 82
Producent/ansvarlig person KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Måleindsats med flad overflade Ø 1,5 mm, stiftlængde 35 mm, gevind M 2,5

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven

Disponibel