Rustfrit stål skaft stige V4A 300mm fri bredde 7 trin

Art.-nr.: 62007
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Vangeføring parallel
Indvendig bredde 300 mm
Trin, udførelse sprosse
Antal trin pr. stigesektion 7
Trindybde 0,03 m
Trinbjælkens forbindelse svejset
Platform til rådighed nej
Overflade, trædeflade hulplade
Standard DIN 14094-1
Bæreevne 150 kg
Stige-længde 1,96 m
Farve sølvfarvet
Produkttype akselstige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 62007
EAN/GTIN 4031405620070
Producentnummer 062007
L-nummer L90110 614
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Syltet og passiveret
  • Klar bredde 300 mm
  • Rektangulære rørspars 50 x 20 mm
  • Skridsikre perforerede trin
  • Forskellige vægbeslag fås som tilbehør

Egenskab:

  • Udvendig bredde: 340 mm
  • Kolonnebredde: 20 mm
  • Søjlehøjde: 50 mm
  • Lederlængde: 1960 mm
  • Ryd bredde: 300 mm
  • Materiale: Rustfrit stål V4A
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Antal trin/trin: 7 trin
  • Trin/trindybde: 30 mm
  • Udførelse af trin: Vanger

Egnede produkter