Schachtladder roestvrij staal V4A 300mm vrije breedte 7 sporten

Artikelnummer: 62007
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Boomgeleiding parallel
Binnenwerkse breedte 300 mm
Opstapje uitvoering sport
Aantal sporten per ladderdeel 7
Sportdiepte 0,03 m
Sport-boom-verbinding gelast
Platform beschikbaar nee
Oppervlak opstapoppervlak geperforeerde plaat
Norm DIN 14094-1
Draagvermogen 150 kg
Ladderlengte 1,96 m
Kleur zilver
Producttype schachtladder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 62007
EAN/GTIN 4031405620070
Nummer fabrikant 062007
L-nummer L90110 614
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gepekeld en gepassiveerd
  • Vrije breedte 300 mm
  • Rechthoekige pijpsparen 50 x 20 mm
  • Antislip geperforeerde sporten
  • Diverse wandbeugels zijn verkrijgbaar als accessoires

Kenmerk:

  • Buitenbreedte: 340 mm
  • Kolombreedte: 20 mm
  • Kolomhoogte: 50 mm
  • Geleiderlengte: 1960 mm
  • Breedte wissen: 300 mm
  • Materiaal: Edelstaal V4A
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Aantal stappen/sporten: 7 sporten
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 30 mm
  • Uitvoering van stap: sporten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen