GRIP 4002Y IC908 Sintrede, tosidede skær til udvendig, indvendig og aksial bearbejdning

Art.-nr.: 6200122
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6200122
EAN/GTIN 7291075028607
Producentnummer 6200122
L-nummer L23940 172

Betegnelse

Beskrivelse:

Rille-/drejeskær, skærebredde (CW) 4 mm

Egenskab:

  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 19,6 mm
  • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
  • Skærebredde (med uret) 4 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 19 mm
  • Antal tænder 2

Egnede produkter

Værktøjsholdere