Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Stjerneslagnøgle, sikret 32 mm

Art.-nr.: 619050 32

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 32 mm
Nøglelængde L 195 mm
Ring-⌀D 51 mm
Ringhøjde h 21,5 mm
Vægt 649 g
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 619050 32
Producentnummer 51BS.32

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet, med kort, kraftigt profilskaft og forstærkede slagender. Det patenterede fikseringssystem holder nøglen fast på møtrikken. Det betyder, at man ikke skal holde fast på nøglen, mens man slår, hvilket minimerer faren for personskader og sikrer en maksimal sikkerhed. Innovativt og brugervenligt frigøringsgreb. Fastgøringshul til brug ved opgaver i højden.

Materiale:

Slagfast stål, sortfosfateret.
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
    Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven