Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Slagringsleutel, beveiligd 32 mm

Artikelnummer: 619050 32

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 32 mm
Sleutellengte L 195 mm
Ring-⌀ D 51 mm
Ringhoogte h 21,5 mm
Gewicht 649 g
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 619050 32
Nummer fabrikant 51BS.32

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed, met korte, sterke profielschacht en versterkte slagstukken. Het gepatenteerde vergrendelsysteem houdt de sleutel op de moer. Hierdoor hoeft de sleutel tijdens het slaan niet te worden vastgehouden. Dit beperkt het gevaar voor lichamelijk letsel tot een minimum en zorgt voor een maximale zekerheid. Innovatieve en gebruiksvriendelijke ontgrendelingshendel. Inhaakgat voor werken in de hoogte.

Materiaal:

Slagvast staal, zwart gefosfateerd.
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
    Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen