Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Obročni ključ, udarni, varnostni 32 mm

Št. art.: 619050 32

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 32 mm
Dolžina ključa L 195 mm
⌀ obroča D 51 mm
Višina obroča h 21,5 mm
Masa 649 g
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 619050 32
Številka proizvajalca 51BS.32

Opis

Izvedba:

Kovani v utopu, s kratkim močnim profilnim držalom in ojačanim koncem za udarjanje. Patentirani sistem drži ključ na matici. Zato ključa med udarjanjem ni treba držati, kar zmanjšuje nevarnost telesnih poškodb in zagotavlja maksimalno varnost. Inovativna in uporabniku prijazna ročica za sprostitev. Luknja za obešanje pri delu na višini.

Material:

Žilavo jeklo, črno fosfatirani.
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
    Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico