Stjerneslagnøgler, lige 70 mm

Art.-nr.: 619000 70
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 70 mm
Norm DIN 7444
Nøglelængde L 355 mm
Ring-⌀D 97 mm
Ringhøjde h 48 mm
Produktionsmetode sænksmedet
Materiale Chrome-Alloy-Steel
Overflade grønlakeret
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 619000 70
EAN/GTIN 4018754023264
Producentnummer 42010070

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet, med kort, kraftigt profilskaft og forstærket slagende.
Ekstremt tynd ring, præcise nøglevidder med lav tolerance til skrue-arbejder på de mest snævre steder. Ringen er højere end de normerede møtrikker, så nøglen ikke sætter sig fast. Stærkere end enhver skrue.

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel, grønlakeret.
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
    Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven