Slagringnyckel, flat 70 mm

Art-nr: 619000 70
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
10 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 70 mm
Norm DIN 7444
nyckellängd L 355 mm
ring-⌀ D 97 mm
ringhöjd h 48 mm
Tillverkningsprocess sänksmidda
Material Chrome-Alloy-Steel
Yta grönlackerad
Produktslag Skruvnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 619000 70
EAN/GTIN 4018754023264
Tillverkarens nummer 42010070

Benämning

Utförande:

Sänksmidda, med kort, starkt profilskaft och förstärkt slagände.
Extremt tunn ring, nyckelvidd med exakta toleranser för skruvningsarbeten i trånga utrymmen. Eftersom ringen är högre än standardiserade muttrar finns ingen risk att nyckeln fastnar. Starkare än motsvarande skruv.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, grönlackerad.
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
    nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen