Tung ringnøgle (uden rør), Nøglestørrelse: 24mm

Art.-nr.: 618510 24
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
227 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 24 mm
Nøglelængde 180 mm
Ring-⌀ D 36 mm
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Produkttype Skruenøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 618510 24
EAN/GTIN 4045197973559
Producentnummer 618510 24
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet, kraftig udførelse, forkrøppet ca. 80°. Affjedret låsetap til forlængerrør nr. 618600 / 618610.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.