Dobbelte ringnøgler, lige 10X11 mm

Art.-nr.: 617600 10X11
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
126 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 1 10 mm
Nøglestørrelse 2 11 mm
Nøglelængde L 130 mm
maks. ring-⌀ D1 maks. 16 mm
maks. ting-⌀ D2 maks. 17 mm
maks. ringhøjde h1 maks. 6 mm
Ringstilling 0 grader
Produktionsmetode sænksmedet
Materiale Chrome-Alloy-Steel
Overflade forkromet (beskyttet mod afskalning)
Nøglestørrelse, mål metrisk
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 617600 10X11
EAN/GTIN 4018754021253
Producentnummer 41051011

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.
STAHLWILLE - med dobbelt-T-profilskaft, der giver et godt greb. Optimal bøjningsstyrke, god kraftoverførsel. Tynde, flade ringe til brug på de mest snævre steder. Med AS-Drive-profil.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiale:

STAHLWILLE − Chrome-Alloy-Steel; beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning; rundfinish-overflade.
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
    Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven