Kraftskruetrækkerbit 1/2″ lang sekskant 24 mm

Art.-nr.: 6164430
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6164430
EAN/GTIN 4010886616444
Producentnummer 6164430
L-nummer L60160 1724

Betegnelse

Beskrivelse:

Maskinbetjent, velegnet til alle gængse pneumatiske og elektriske skruetrækkere
Med firkantet drev efter DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
Stål, mangan-fosfateret

Egenskab:

  • Drivadapter, firkantet [metrisk]: 12,5 mm
  • Drivadapter, firkantet [imperial]: 1/2″
  • Betjeningstype: maskinbetjent
  • Indsætningslængde: 82,0 mm
  • Indsats Ø 1: 35,3 mm
  • Indføring Ø 2: 30,0 mm
  • Indstiksdybde [mm]: 21,0 mm
  • Samlet længde [mm]: 82 mm
  • Materiale: stål
  • Overflade: mangan-fosfateret
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 24
  • Sikring: Låsering og stift
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Tilbehør