Kraftskruetrækker med 1/2″ sekskant 17 mm

Art.-nr.: 6160870
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6160870
EAN/GTIN 4010886616086
Producentnummer 6160870
L-nummer L60160 2072

Betegnelse

Beskrivelse:

Udførelse efter DIN 3129, ISO 2725-2
Maskinbetjent, velegnet til alle gængse pneumatiske og elektriske skruetrækkere
Med firkantet drev efter DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
GEDORE specialstål, bruneret
* Ikke standardiseret

Egenskab:

  • Drivadapter, firkantet [metrisk]: 12,5 mm
  • Drivadapter, firkantet [imperial]: 1/2″
  • Betjeningstype: maskinbetjent
  • Indsætningslængde: 38,0 mm
  • Indsats Ø 1: 26,0 mm
  • Indføring Ø 2: 30,0 mm
  • Indstiksdybde [mm]: 9,0 mm
  • Samlet længde [mm]: 38 mm
  • Materiale: stål
  • Overflade: bruneret
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 17
  • Sikring: Låsering og stift
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Tilbehør