{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 19 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 22 mm | |
Nøglelængde L | 318 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 29 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 34 mm | |
Overflade | forkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 615950 19X22 | |
EAN/GTIN | 4045197161017 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede 19X22 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.129 styk på lager
77,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
236 styk på lager
72,49 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Nøglelængde L | 318 | 318 |
Nøglestørrelse 1 | 19 | 19 |
Nøglestørrelse 2 | 22 | 22 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 29 | 29 |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 34 | 34 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle |