{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 19 mm | |
Avainkoko 2 | 22 mm | |
Avaimen pituus L | 318 mm | |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 29 mm | |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 34 mm | |
Pinta | kromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 615950 19X22 | |
EAN / GTIN | 4045197161017 |