Beskrivelse:
Firkantet drev efter DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, med kuglefangsrille
Manuelt betjent, med skridsikker krydsridsning
Forkromet
Med indpresset stift af GEDORE vanadium-specialstål, mangan-fosfateret
Egenskab:
- Drivadapter, firkantet [metrisk]: 12,5 mm
- Drivadapter, firkantet [imperial]: 1/2″
- diameter 1 [mm]: 22,5
- Indsæt-Ø Drev: 22,5 mm
- Samlet bredde [mm]: 22,5 mm
- Samlet længde [mm]: 60 mm
- Materiale: Krom-vanadiumstål
- Overflade: forkromet
- Bredde på tværs af flader 1 [AF]: 9/32″
- Sikring: Kuglens fangrille
- Centerlængde: 22,0 mm
- 1000 V isoleret: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen