Otvorený / očkový kľúč s račňou prepínateľné 15° zalomené 12

Č. pol.: 614905 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 12 mm
Dĺžka kľúča L 171 mm
Šírka rozovretia b 26,8 mm
Výška rozovretia h1 5,4 mm
Výška krúžku h2 8,2 mm
⌀ krúžku D 23,2 mm
Následný uhol 5 Stupeň
Výrobný postup kovaný v zápustke
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch chrómovaná
Rozmery cez steny metrické
s výkyvnou hlavou nie
Prepínateľná račňa Áno
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 614905 12
EAN/GTIN 3662424065002
Číslo výrobcu 467BR.12

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Krúžok a vidlica so západkovým mechanizmom. Prídavný račňový mechanizmus na čeľusti umožňuje rýchle uťahovanie bez nutnosti opätovného nasadenia kľúča. Strana krúžku s integrovanou pružinou, ktorá zabraňuje skĺznutiu cez upevňovací prvok – možnosť prepínania na pravé a ľavé uťahovanie. Extrémne malý následný uhol 5°.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.
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
    Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka