JOKER 6000 gaffelnøgle/skralderingsnøgle 18 mm

Art.-nr.: 614870 18
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
212 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 6000 Joker
Nøglestørrelse 18 mm
Nøglelængde L 235 mm
Kæbebredde b 39 mm
Kæbehøjde h1 9 mm
Ringhøjde h2 11 mm
Ring-⌀D 33,8 mm
Ringstilling 0 grader
Antal tænder 80
Vinkel til fornyet greb 4,5 grader
Produktionsmetode sænksmedet
Materiale Krom-mylobdæn-stål
Overflade matforkromet
Nøglestørrelse, mål metrisk
Skralde, reverserbar nej
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 614870 18
EAN/GTIN 4013288212658
Producentnummer 05073278001

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet. Ringsiden med specielt letgående, stabil fintfortandet ringskralde (80 tænder) med ekstrem lille vinkel på 4,5° til fornyet greb.
Gaffelsiden med dobbeltsekskantprofil og udskiftelig, hærdet metalplade har en holdefunktion og fungerer som endestop, forhindrer tendens til at glide af og muliggør en lille returvinkel.

Materiale:

Krom-molybdæn-stål, matforkromet.
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
    Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven