• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Adaptersæt til skralderingnøgler, Antal dele: 4

Art.-nr.: 614852 4
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal dele Sæt pris 4 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Holder, str. 10 mm; 13 mm; 19 mm
Drivfirkant 1/4 tommer; 3/8 tommer; 1/2 tommer
Indgangs-sekskant D 6,3 mm
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Produkttype Firkantadapter

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 614852 4
EAN/GTIN 4062406128395
Producentnummer 614852 4
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Sekskantet skaft med affjedret kugle eller trykstykke til fiksering i ringnøglen.
Str. 1-3: Udvendig firkant iht. DIN 3120 med uddriver til fastgørelse af topnøgleindsatser.
Str. 4: Indvendig sekskant iht. DIN 3126 D 6,3 som holder til bits.

Fordel:

Ved hjælp af adapteren omdannes en skralderingnøgle med str. 10, 13 eller 19 mm til en skraldenøgle.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Leveringsomfang:

1 adapter nr. 614850 af hver: Str. 1; 2; 3; 4