• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Garnitura adapterjev za obročne ključe z ragljo, Število delov: 4

Št. art.: 614852 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število delov Nastavi ceno 4 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 614852 4
EAN/GTIN 4062406128395
Številka proizvajalca 614852 4
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

6-kotni ročaj z vzmeteno kroglico oz. pritisnim delom za pritrditev v obročni ključ.
Vel. 1–3: Zunanji štirikotnik po DIN 3120 z izmetačem za pritrditev nasadnih ključev.
Vel. 4: Notranji šestkotnik po DIN 3126 D 6,3 za pritrditev vijačnih nastavkov.

Prednosti:

Z adapterjem se obročni ključ z ragljo ZK 10, 13 oz. 19 mm spremeni v ragljo.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Obseg dobave:

Po 1 adapter art. 614850: Vel. 1; 2; 3; 4