• Sidste chance! Snart ikke længere en del af vores sortiment.

Adapter til skralderingsnøgle 4

Art.-nr.: 614850 4
Rabat
34,20 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
211 styk på lager

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Holder, str. 10 mm
Indgangs-sekskant D 6,3 mm
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Produkttype Firkantadapter

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 614850 4
EAN/GTIN 4045197235831

Betegnelse

Udførelse:

Sekskantet skaft med affjedret kugle eller trykstykke til fiksering i ringnøglen.
Indvendig sekskant iht. DIN 3126 D 6,3 som holder til bits.

Fordel:

Ved hjælp af adapteren omdannes en skralderingnøgle med str. 10, 13 eller 19 mm til en skraldenøgle.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Passer til:

Skralderingsnøgle nr. 614800614820, 614843614845 og 614870614875, alle med nøglevidden 10.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele