KGS 18 LTX BL 254 batteridrevet kapsav

Art.-nr.: 614254810
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 614254810
EAN/GTIN 4061792235854
Producentnummer 614254810

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kompakt akku- og geringssav uden ledning i den mobile M-klasse - let, præcis, brugervenlig
  • Kraftig børsteløs motor til kraftig savning som med en netmaskine
  • Op til 205 snit i nåletræ 80 x 80 mm pr. batteriopladning (LiHD 10 Ah)
  • Precision Cut Line (PCL): Præcis skyggesnitlinje uden efterjustering takket være smart placeret LED
  • Stor skærekapacitet takket være trækfunktion til brede emner
  • Drejebord med hurtig og præcis indstilling af almindelige vinkler via rastepunkter
  • Savklingens hældning fra -2 til 47°, dermed velegnet til underskæringer
  • Robust konstruktion af trykstøbt aluminium til de hårdeste krav
  • Effektiv spånudsugning via integreret spånfangstragt
  • Softstart og overbelastningsbeskyttelse for lang levetid for motor og gearkasse
  • Udtrækkelige bordforlængelser, også aftagelige til placering af ekstremt lange arbejdsemner under bordet
  • Snakkeklemme til sikker fastgørelse af arbejdsemnet ovenfra eller forfra
  • Dybdestop til nem fremstilling af riller
  • Alle skalaer og betjeningselementer kan ses fra arbejdspositionen og betjenes intuitivt
  • Ergonomiske håndtagsområder til at bære med en eller begge hænder
  • Mange mærker, et batterisystem: Dette produkt kan kombineres med alle 18V-batteripakker og opladere fra CAS-mærkerne: www. cordless-alliance-system.com

    Leveringsomfang
  • Savklinge ″Cordless cut wood - classic″ 254x30 Z48, 2 integrerede bordforlængelser, tværsnitanslag, materialeklemme, værktøj til savklingeudskiftning, spånopsamlingspose, 2 LiHD-batteripakker (18 V/8,0 Ah), hurtigoplader ASC 145 ″AIR COOLED″.

Egenskab:

  • Batterikapacitet: 2 x 8 Ah
  • Batterispænding: 18 V
  • Type af batteripakke: LiHD
  • Støtteflade: 345 x 760 mm
  • Indstilling af drejeknap til venstre/højre: 50 / 50 °
  • Vægt med batteripakke: 15.8 kg
  • Vægt uden batteripakke: 14.8 kg
  • Hastighed uden belastning: 4000 /min
  • Max. Skærebredde 90°/45: 305 / 215 mm
  • Max. skærehastighed Skærehastighed: 53 m/s
  • Max. Skæredybde 90°/45: 92 / 47 mm
  • Usikkerhed K: 3 dB(A)
  • Savklinge: 254 x 30 mm
  • Savklingens hældning til venstre/højre: 47 / 2 °
  • Lydtrykniveau: 91 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 100 dB(A)
  • Skærekapacitet 45°/45: 215 x 47 mm
  • Skærekapacitet 90°/90: 305 x 92 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør