Ringgaffelnøgle, lang udførelse, Nøglestørrelse: 30mm

Art.-nr.: 614200 30
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
235 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Udførelse forkrøppet
Produktionsmetode sænksmedet
Produkttype skruenøgle
Materiale chrom-Alloy-Steel
Overflade rundfinish; vha. nikkelforkromning
Standard DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Samlet længde 415 mm
Set nej
Drev kendes ikke
Udgang til skruer med udvendig sekskant; til udvendige tolvkantsskruer
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 614200 30
EAN/GTIN 4018754019373
Producentnummer 40103030
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidde med lav tolerance.
Med praktisk, dobbelt-T-profilskaft. Optimal bøjestyrke, god kraftoverførsel.

Norm:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning; rundfinish-overflade.

Bemærk:

AS-Drive − den særlige profil. En ekstremt præcis profil − udviklet til luft- og rumfart. Værktøj med dette profiludstyr kan kendes på AS-Drive-symbolet. Fordele:
  • Der gribes fat i skruerne på flankerne. − Skruerne skånes. – Længere levetid for skruen.
  • Større kontaktflade mellem skrue og værktøj. − Sikkert greb og større kraftoverførsel.