Ringgaffelnøgle, lang udførelse, Nøglestørrelse: 8mm

Art.-nr.: 614200 8
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
499 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udførelse forkrøppet
Forkrøppet højde 10 mm
Med skraldefunktion nej
Produktionsmetode sænksmedet
Gnistfri nej
Grebstype standardgreb
Afrulningsbeskyttelse nej
Med leddelt hoved, til skruer med udvendig sekskant nej
Bemærk, til skruer med udvendig sekskant med plasthylster
Produkttype skruenøgle
Materiale chrom-Alloy-Steel
Overflade rundfinish; vha. nikkelforkromning
Standard DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Samlet længde 145 mm
Set nej
Drev greb
Udgang til skruer med udvendig sekskant
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 614200 8
EAN/GTIN 4018754019168
Producentnummer 40100808
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidde med lav tolerance.
Med praktisk, dobbelt-T-profilskaft. Optimal bøjestyrke, god kraftoverførsel.

Norm:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning; rundfinish-overflade.

Bemærk:

AS-Drive − den særlige profil. En ekstremt præcis profil − udviklet til luft- og rumfart. Værktøj med dette profiludstyr kan kendes på AS-Drive-symbolet. Fordele:
  • Der gribes fat i skruerne på flankerne. − Skruerne skånes. – Længere levetid for skruen.
  • Større kontaktflade mellem skrue og værktøj. − Sikkert greb og større kraftoverførsel.