Ringgaffelnøgle 25 mm

Art.-nr.: 613950 25
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
461 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 25 mm
Norm DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Nøglelængde L 290 mm
maks. kæbehøjde h1 12 mm
maks. ringhøjde h2 maks. 16 mm
Ringstilling 15 grader
Produktionsmetode sænksmedet
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Nøglestørrelse, mål metrisk
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 613950 25
EAN/GTIN 4045197441652

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidde med lav tolerance.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.
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
    Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven