• Sidste chance! Snart ikke længere en del af vores sortiment.

Ringgaffelnøgle, fosfateret, Nøglestørrelse: 9mm

Art.-nr.: 613900 9
Rabat
25,18 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 22. nov. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
428 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Udførelse vinklet
Samlet længde L 130 mm
Materiale krom-vanadium-stål
Standard DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Overflade fosfateret
Fremstillingsproces sænksmedet
Nøglestørrelse, til skruer med udvendig sekskant 9 mm
Med leddelt hoved, til skruer med udvendig sekskant nej
Produkttype skruenøgle
Set/sæt nej
Drev greb
Udgang til skruer med udvendig sekskant
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 613900 9
EAN/GTIN 4045197385116
Producentnummer 613900 9
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidde med lav tolerance.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Krom-vanadium-stål, fosfateret.