• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Ringgaffelnøgle, fosfateret, Nøglestørrelse: 41mm

Art.-nr.: 613900 41
Rabat
229,39 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 27. sep. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udførelse vinklet
Samlet længde L 442 mm
Materiale krom-vanadium-stål
Standard DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Overflade fosfateret
Produktionsmetode sænksmedet
Nøglestørrelse, til skruer med udvendig sekskant 41 mm
Med leddelt hoved, til skruer med udvendig sekskant nej
Produkttype skruenøgle
Set nej
Drev greb
Udgang til skruer med udvendig sekskant
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 613900 41
EAN/GTIN 4045197441584
Producentnummer 613900 41
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidde med lav tolerance.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Krom-vanadium-stål, fosfateret.