Beskrivelse:
Udførelse i henhold til DIN 3124, ISO 2725-1
Indre firkantet drev i henhold til DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, med kuglefangsrille
Manuelt betjent, med skridsikker krydsridsning
Chrome vanadium stål 31CrV3, slebet, forkromet
* Ikke standardiseret
Egenskab:
- Drivadapter, firkantet [metrisk]: 12,5 mm
- Drivadapter, firkantet [imperial]: 1/2″
- Indsætningslængde: 41,5 mm
- Indsats Ø 1: 35,5 mm
- Indføring Ø 2: 29,4 mm
- Indstiksdybde [mm]: 18,5 mm
- Samlet bredde [mm]: 35 mm
- Samlet højde [mm]: 35 mm
- Samlet længde [mm]: 41 mm
- Materiale: Krom-vanadiumstål 31CrV3
- Overflade: slebet, forkromet
- Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 26
- Sikring: Kuglens fangrille
- 1000 V isoleret: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen